ランプ・パーツ/スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深28.6 出18.9 適合1個用スイッチボックスに適合 色(本体) 注文コード63733216 品番DP-41173
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法・適合・色など13種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深28.6 出18.9 色(本体) 機能点灯照度調節機能付(暗〜明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒〜30分)、換気扇遅れ時間調節機能付(切・5・10・15・30分・連続) 材質プラスチック 白 スイッチ動作切替スイッチ付(切・自動・連続) 適合1個用スイッチボックスに適合 仕様ソフト点灯2.5秒・消灯お知らせ6秒 容量接続可能容量100VA(1A)
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする