DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/スイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深25.8 出18.9
適合
1個用スイッチボックスに適合
色(本体)
白
注文コード
63733234
品番
DP-41171
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深25.8 出18.9
色(本体)
白
機能
点灯照度調節機能付(暗〜明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒〜30分)
材質
プラスチック 白
スイッチ
動作切替スイッチ付(切・自動・連続)
適合
1個用スイッチボックスに適合
容量
接続可能容量120VA(1.2A)
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。