DP-37270 ランプ・パーツ/スイッチ DAIKO(大光電機) 63733268

ランプ・パーツ/スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×74 埋込深40 出10 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 色(本体) 注文コード63733268 品番DP-37270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は寸法・適合・色など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×74 埋込深40 出10 色(本体) 材質プラスチック 白 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 容量接続可能容量 LED器具2台〜200VAまで LED電球3灯〜200VAまで 蛍光灯20〜100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形2灯まで 白熱灯20〜200Wまで 付属品リモコン付
注意
※複数のリモコンユニットを用いて、多箇所の点灯はできません。
※片切スイッチを併用する際はオフライトスイッチは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63733268 DP-37270 65940403 DP-37270 リモコンスイッチ DAIKO(大光電機) リモコンスイッチ DAIKO(大光電機) 1個 7,598 税込8,358 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする