DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/スイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
巾87 高126 出67
色(本体)
シルバー
注文コード
63733286
品番
DP-41176S
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
寸法(mm)
巾87 高126 出67
色(本体)
シルバー
機能
点灯保持時間調節機能付(暗〜明・切)、消灯時間調節機能付
材質
プラスチック シルバー
容量
接続可能容量800VA(8A)
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。