ランプ・パーツ/スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)巾87 高126 出67 色(本体)シャンパンブロンズ 注文コード63733295 品番DP-41176T
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は寸法・適合・色など13種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 寸法(mm)巾87 高126 出67 色(本体)シャンパンブロンズ 機能点灯保持時間調節機能付(暗〜明・切)、消灯時間調節機能付 材質プラスチック シャンパンブロンズ 容量接続可能容量800VA(8A)
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする