※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種1135 注文コード63733296 品番C2I-H2N-0400-0002-CM
参考基準価格(税別)¥22,050 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材種など51種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材MPKS 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.045〜0.045 材種1135 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする