ランプ・パーツ/スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)径Φ85 高59 色(本体) 注文コード63733329 品番DP-41304
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法・適合・色など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)径Φ85 高59 色(本体) 材質プラスチック 白 仕様マット敷工法使用可能 取付可能厚(mm)取付可能天井厚1〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする