DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/スイッチ/リモコン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63733338
品番
DP-35940
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
動作切替リモコン付(自動・連続・切)
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
径Φ100 高35
容量
接続可能容量 LED1台〜560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで
電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)
色(本体)
白
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません