※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
3115
注文コード
63733427
品番
C2I-H2N-0400-0004-TF
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.045〜0.045
材種
3115
切刃数
2