ランプ・パーツ/パーツ・他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)径Φ41 長38 適合DOL-5349YS・5350YS取付 注文コード63733496 品番DP-40783
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は寸法・適合機種・適合など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)径Φ41 長38 色(本体)シルバー 材質鋼板 シルバーサテン塗装(内面黒塗装) 適合DOL-5349YS・5350YS取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする