DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/パーツ・他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
径Φ178 埋込穴Φ150 出5
適合
埋込穴Φ100ダウンライトに適合
注文コード
63733575
品番
DP-37452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
寸法・適合機種・適合
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
径Φ178 埋込穴Φ150 出5
色(本体)
白
材質
鋼板 白塗装
適合
埋込穴Φ100ダウンライトに適合
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5〜25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63733575
DP-37452
65940507
DP-37452
リニューアルプレート
DAIKO(大光電機)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました。