ランプ・パーツ/パーツ・他

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)径Φ178 埋込穴Φ150 出5 適合埋込穴Φ100ダウンライトに適合 注文コード63733636 品番DP-41030
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法・適合機種・適合など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)径Φ178 埋込穴Φ150 出5 色(本体) 材質鋼板 黒塗装 仕様埋込必要高47mm、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ100ダウンライト 適合埋込穴Φ100ダウンライトに適合 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 保護構造防雨形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする