DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/パーツ・他
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
径Φ178 埋込穴Φ150 出5
適合
埋込穴Φ100ダウンライトに適合
注文コード
63733645
品番
DP-41031
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合機種・適合
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
径Φ178 埋込穴Φ150 出5
色(本体)
シルバー
材質
鋼板 シルバー塗装
仕様
埋込必要高47mm、リニューアルプレート対応器具径:埋込穴Φ100ダウンライト
適合
埋込穴Φ100ダウンライトに適合
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5〜25
保護構造
防雨形