※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
S205
注文コード
63733725
品番
C2I-J2N-0600-RM
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
S
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
3
刃幅公差(mm)
-0.045〜0.045
材種
S205
切刃数
2