DP-32953 ランプ・パーツ/パーツ・他 DAIKO(大光電機) 63733749

ランプ・パーツ/パーツ・他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)径Φ95 高75 適合コード吊りペンダント専用 注文コード63733749 品番DP-32953
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は寸法・適合機種・適合など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)径Φ95 高75 色(本体) 材質プラスチック 白 仕様取付可能天井傾斜55°まで、取付可能重量0.5〜5kg、適合フランジ径Φ78mmまで 適合コード吊りペンダント専用 電気容量500Wまで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63733749 DP-32953 65939606 DP-32953 傾斜天井用フランジ DAIKO(大光電機) 傾斜天井用フランジ DAIKO(大光電機) 1個 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする