DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/パーツ・他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
径Φ30 長130
注文コード
63733776
品番
DP-36277
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
寸法・適合機種・適合
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
径Φ30 長130
色(本体)
白
材質
プラスチック 白
仕様
電源コード400mmまで収納可能
適合器具
キャプタイヤコードペンダント(スイッチひもなし) 器具重量2.5kgまで
注意
※透明キャプタイヤコードは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63733776
DP-36277
65939816
DP-36277
コード調節器
DAIKO(大光電機)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました。