※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種1145 注文コード63733847 品番C2I-K2N-0600-0004-TF
参考基準価格(税別)¥25,550 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材MPS 勝手なし 切削幅(mm)6 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.045〜0.045 材種1145 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする