ランプ・パーツ/ランプ・他

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)7.1 注文コード63733943 品番DP-38668YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否非調光(非調光) 光色電球色 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)700 消費電力(W)7.1 容量(VA)12 電圧(V)AC100 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 従来光源ビーム球100W相当 寸法(mm)径Φ121 長135 光源寿命光源寿命40,000時間 材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し) 保護構造防雨形
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする