※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
H13A
注文コード
63733944
品番
C2I-L2N-0800-0002-GF
参考基準価格(税別)
¥26,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
NSKM
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.05
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
材種
H13A
切刃数
2