3/22より値下げ!現場を応援
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/ランプ・他
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63733959
品番
DP-38669WE
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,498
バスケットに入れる
調光の可否
非調光(非調光)
光色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1000
消費電力(W)
11.7
容量(VA)
20
電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.4
従来光源
ビーム球150W相当
寸法(mm)
径Φ121 長135
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造
防雨形
注意
※調光器併用不可