※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種4425 注文コード63733996 品番C2I-L2N-0800-0008-TF
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材種・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材PK 勝手なし 切削幅(mm)8 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.05 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 材種4425 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする