DP-37643 ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機) 63734038

ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63734038 品番DP-37643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

DP-37643を3台まで連動可能

電圧(V)AC100 寸法(mm)巾162 高120 埋込深46 出13 材質アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白 仕様シーン記憶再生 4シーン、回路数 4回路 位相制御(4回路 内2回路PWM制御可能)、フェードタイム0〜60秒(1秒単位/初期設定3秒)、PWM信号線Φ0.9〜1.2CPEV-1P(シールド線)(1回路あたり総配線長100mまで) 適合3個用金属製スイッチボックス深形(カバー付)取付専用 機能OFFタイマー機能付(10・30・60秒・10・30・60分) 負荷容量合計負荷容量(4回路合計)750VA 付属品リモコン付
注意
※OP線・AE線は使用不可
※接続負荷容量については、別途確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする