DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63734056
品番
DP-38458
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20
色(本体)
白
材質
プラスチック 白
仕様
調光信号線 CPEV-1PΦ0.9〜1.2(総配線長100mまで)、連結使用可能台数12台まで
スイッチ
3路オフライトスイッチ付
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
容量(VA)
制御器具容量1000まで
注意
※調光信号線は別途お買い求めください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63734056
DP-38458
65940814
DP-38458
LED専用調光器
DAIKO(大光電機)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました。