ランプ・パーツ/位相制御・他 調光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63734065 品番DP-53392F
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深35 出20 色(本体) 材質プラスチック 白 仕様調光信号線 CPEV-1PΦ0.9〜1.2(総配線長100mまで) スイッチ3路スイッチ付 適合2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 接続台数接続台数50台まで 但し1200VAまで
注意
※調光信号線は別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする