※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード63734109 品番C2I-F2N-0318-RM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。

用途
倣い加工用。
中切削
被削材PMSKN 勝手なし 切削幅(mm)3.18 コーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN チップ厚さ(mm)4.3321 コーナーR(mm)1.59 刃幅公差(mm)-0.04〜0.04 材種1225 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする