DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴47×75 埋込深30 出16
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
色(本体)
白
注文コード
63734126
品番
DP-40720G
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED専用
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴47×75 埋込深30 出16
電圧(V)
AC100
スイッチ
3路オフライトスイッチ付
容量(VA)
容量320(3.2A)
色(本体)
白
注意
※器具により接続台数が異なります。詳しくはメーカーホームページをご参照ください。
※連接取付は3台まで
※プレートDP-40398〜40409は、使用できません。
※一部対応していない器具がございます。使用の際は各商品スペックをご確認ください。