DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
色(本体)
ダークブラウン
注文コード
63734169
品番
DP-41006G
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様
LED専用
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック ダークブラウン塗装
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電圧(V)
AC100
スイッチ
3路オフライトスイッチ付
容量(VA)
容量300
色(本体)
ダークブラウン