※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
63734337
品番
C2I-H2N-0400-0004-TF
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途
旋削加工用。
仕上げ
被削材
PMSKN
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.045〜0.045
材種
1225
切刃数
2