消費電力(W)15
容量(VA)16
エネルギー消費効率(Lm/W)113.3
タイプL=600mmタイプ
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
長さ(mm)600
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・3500・5000
光源色電球色・温白色・昼白色
連結数〜15台
光束(Lm)1700
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83/83
調光率(%)1〜100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用