DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63734415
品番
DWP-4863YTE
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
消費電力(W)
7.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.7
連結数
最大連結:7台まで
長さ(mm)
974
光束(Lm)
930
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)
26
高さ(mm)
8
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
調光/非調光兼用
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
オプション延長ケーブル別売(DP-40170)