DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63734449
品番
DWP-4878YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
消費電力(W)
2
エネルギー消費効率(Lm/W)
95
連結数
最大連結:30台まで
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:ポリカーボネート 乳白
寸法(mm)
巾24 長263 高15
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
取付場所
天井・壁(横向)・床付兼用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
光色
電球色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
190
注意
※LED交換不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
オプション延長ケーブル別売(DP-40170)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63734449
DWP-4878YT
65953457
DWP-4878YT
アウトドアライン照明
DAIKO(大光電機)
1個
¥
9,490
税込
¥
10,439
注文コードが変更になりました。