DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/拡散タイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン拡散タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
390
注文コード
63734458
品番
DWP-4879YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
消費電力(W)
3.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
連結数
最大連結:15台まで
調光の可否
調光/非調光兼用
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:ポリカーボネート 乳白
長さ(mm)
503
幅(mm)
24
高さ(mm)
15
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
390
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
注意
※LED交換不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
オプション延長ケーブル別売(DP-40170)