※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット2 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
1225
注文コード
63734590
品番
C2I-L2N-0800-RM
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PMSKN
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
6.05
コーナーR(mm)
4
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
材種
1225
切刃数
2