※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種1225 注文コード63734626 品番C2I-J2N-0600-RM
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種など43種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材PMSKN 勝手なし 切削幅(mm)6 コーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiN チップ厚さ(mm)4.35 コーナーR(mm)3 刃幅公差(mm)-0.045〜0.045 材種1225 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする