間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63734686 品番 DWP-5271YT
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)

長さ(mm)144 消費電力(W)1 エネルギー消費効率(Lm/W)50 連結数最大連結:60台まで 光束(Lm)50 仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
注意
※LED交換不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
オプション延長ケーブル別売(DP-40170)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする