消費電力(W)13
容量(VA)13
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
タイプL=906mmタイプ
長さ(mm)906
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)36
色本体:白
高さ(mm)46
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
連結数〜29台
光束(Lm)1670
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1〜100
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用