間接照明用器具/楽調/シングルライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63734957 品番 DSY-4946FWG
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

消費電力(W)21 容量(VA)22 エネルギー消費効率(Lm/W)132.8 タイプL=1492mmタイプ 長さ(mm)1492 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数〜29台 光束(Lm)2790 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※シーンコントローラーは使用できません
※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。
オプション延長ケーブル別売(DP-40203)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする