間接照明用器具/楽調/まくちゃん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63735009 品番 DSY-4503FWG
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

傾斜天井にも使用可能(横向)

消費電力(W)17 容量(VA)19 エネルギー消費効率(Lm/W)110 タイプL=600mmタイプ 長さ(mm)600 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数〜13台 光束(Lm)1870 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※シーンコントローラーは使用できません
オプション取付金具別売(DP-40543)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする