DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具/調光/シングルライン 信号線不要
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
63735228
品番
DSY-4927YWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
光源色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
長さ(mm)
612
タイプ
L=612mmタイプ
消費電力(W)
9.3
色温度(K)
2700
光源色
電球色
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)
36
色
本体:白
高さ(mm)
46
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
エネルギー消費効率(Lm/W)
101
容量(VA)
10
連結数
〜29台
光束(Lm)
940
LED寿命(時間)
40,000時間
配光角度(°)
配光角:60
調光方式
位相調光|逆位相調光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
取付面位置
天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否
可
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。
シーンコントローラー別売、オプション延長ケーブル別売(DP-40203)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63735228
DSY-4927YWG
57290348
DSY-4927YWGE
LED間接照明
DAIKO(大光電機)
1台
¥
9,898
税込
¥
10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)