間接照明用器具/調光/シングルライン 信号線不要

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 注文コード63735237 品番DSY-4928AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は光源色など15種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

長さ(mm)906 タイプL=906mmタイプ 消費電力(W)13.5 色温度(K)3500 光源色温白色 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)111.8 容量(VA)14 連結数〜29台 光束(Lm)1510 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:60 調光方式位相調光|逆位相調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。
シーンコントローラー別売、オプション延長ケーブル別売(DP-40203)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63735237 DSY-4928AWG 57290357 DSY-4928AWGE LED間接照明 DAIKO(大光電機) LED間接照明 DAIKO(大光電機) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする