間接照明用器具/調光/ダブルライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63735605 品番DSY-4427AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(横向)

長さ(mm)600 タイプL=600mmタイプ 消費電力(W)19.9 色温度(K)3500 光源色温白色 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)50 本体:白 高さ(mm)60 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 容量(VA)20 連結数〜11台 光束(Lm)2060 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式位相調光|逆位相調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする