長さ(mm)900
タイプL=900mmタイプ
消費電力(W)29
色温度(K)2700
光源色電球色
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)50
色本体:白
高さ(mm)60
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
エネルギー消費効率(Lm/W)95.1
容量(VA)30
連結数〜11台
光束(Lm)2760
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式位相調光|逆位相調光
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可
LED交換不可
調色の可否否