間接照明用器具/調光/まくちゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 光束(Lm)760 注文コード63736147 品番DSY-4390YWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は光源色・光束など21種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(横向)

色温度(K)2700 消費電力(W)8.3 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)91.5 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) タイプL=300mmタイプ グリーン購入法適合 長さ(mm)300 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 光源色電球色 光束(Lm)760 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※送り配線はできません。
※配線方向は片側のみです。
※シーンコントローラー別売、オプション取付金具別売(DP-40543)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63736147 DSY-4390YWG 57290016 DSY-4390YWGE LED間接照明 DAIKO(大光電機) LED間接照明 DAIKO(大光電機) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする