間接照明用器具/調光/まくちゃん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63736208 品番 DSY-4392WWG
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

傾斜天井にも使用可能(横向)

色温度(K)5000 消費電力(W)23 容量(VA)24 エネルギー消費効率(Lm/W)121.7 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) タイプL=900mmタイプ グリーン購入法適合 長さ(mm)900 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 光源色昼白色 連結数〜15台 光束(Lm)2800 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラー別売、オプション取付金具別売(DP-40543)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63736208 DSY-4392WWG 57290077 DSY-4392WWGE LED間接照明 DAIKO(大光電機) LED間接照明 DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする