DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63736619
品番
DSY-4950FW
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
長さ(mm)
1492
消費電力(W)
22
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.8
容量(VA)
24
光束(Lm)
2790
仕様
縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)
36
色
本体:白
高さ(mm)
46
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000〜2700
光源色
昼白色〜電球色
連結数
〜26台
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
調光方式
PWM
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
5〜100
取付面位置
天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否
可
調色の可否
可
注意
※LED交換不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。
※調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。
シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-38458・53392F)