消費電力(W)26
容量(VA)30
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
長さ(mm)900
光束(Lm)2800
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)85
色本体:白
高さ(mm)35
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000〜2700
光源色昼白色〜電球色
連結数〜13台
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否可