間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63736646 品番 DSY-5261FW
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

傾斜天井にも使用可能(横向)

消費電力(W)43 容量(VA)49 エネルギー消費効率(Lm/W)108.6 長さ(mm)1500 光束(Lm)4670 仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000〜2700 光源色昼白色〜電球色 連結数〜13台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラーを使用する場合は、接続台数が変わります。
シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-38458・53392F)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする