間接照明用器具/非調光/コンパクトライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 光源色電球色 注文コード63736689 品番DSY-5232YWE
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は調光の可否・光源色・光色など19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)388 仕様別売電源 DP-39105、別売接続ケーブル DP-39098 材質本体:アルミ型材 シルバー/アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 幅(mm)12 本体:シルバー 高さ(mm)16 タイプL=388mmタイプ 電圧(V)DC24 消費電力(W)5.2 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40 容量(VA)4.7 連結数最大連結:11台まで(DP-39105使用時) 光束(Lm)208 LED寿命(時間)40,000時間 演色指数(Ra)93 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用、傾斜天井にも使用可能(縦・横向) 調光の可否 LED交換不可
注意
※調光器併用不可
※器具を埋め込む場合は埋込取付台をご使用ください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
※オプション埋込取付台別売(DP-39097)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする