長さ(mm)1451
仕様別売電源 DP-39105、別売接続ケーブル DP-39098
材質本体:アルミ型材 シルバー/アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
幅(mm)12
色本体:シルバー
高さ(mm)16
タイプL=1451mmタイプ
電圧(V)DC24
消費電力(W)19.5
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)40.8
容量(VA)17.3
連結数最大連結:3台まで(DP-39105使用時)
光束(Lm)797
LED寿命(時間)40,000時間
演色指数(Ra)93
取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用、傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
調光の可否否
LED交換不可