DSY-4886WW 間接照明用器具/非調光/シングルライン DAIKO(大光電機) 63736883

間接照明用器具/非調光/シングルライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63736883 品番DSY-4886WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は光源色・光束など15種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

調光の可否非調光(非調光) 色温度(K)5000 消費電力(W)12.5 容量(VA)21(100V)/22(200V) エネルギー消費効率(Lm/W)133.6 仕様連結最大30台(100V時)、50台(200V時)まで、縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 寸法(mm)巾36 長906 高46 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井・壁(縦向・横向)・床付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1670
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63736883 DSY-4886WW 65948986 DSY-4886WW 間接照明用器具 DAIKO(大光電機) 間接照明用器具 DAIKO(大光電機) 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする